Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12.0000 po
- Anneau intérieur Largeur5.6300 po
- Anneau extérieur Largeur2.9370 po
- Extérieur Diamètre17.2500 po
- Largeur totale5.6300 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.650 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique