Motion
KT425020C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06807483
N° MFRKT425020C3
Prix40.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06807483
N° MFRKT425020C3
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
Prix40.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    32400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT425020C3 présente un diamètre d'alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions industrielles et les machines compactes à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT425020C3
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    50600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT425020C3 PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté