Motion
81211-TV
Palier de butée - monodirectionnel, DI 55 mm, DI 90 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI06807526
N° MFR81211-TV
Prix593.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, DI 55 mm, DI 90 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI06807526
N° MFR81211-TV
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
Prix593.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Poids
    1.239 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    812
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
81211-TV ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE