Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po
- Largeur de la bague intérieure33.338 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur33.30 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionUNITÉ DE DISQUE GW211PP2-HDT SPÉCIALE TERMINÉE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 33.30 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGW211PP2-HDT
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique