Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.9375 po
- Largeur du boîtier8.0000 po
- Longueur totale24-3/4 po
Détails
- Numéro de palierMSE515BR
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro CUP du fabricant13992032898
- Rpm max.1320 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale164289 lbf
- Capacité de charge statique radiale232600 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMoyen
- Type de roulementCylindrique fendu conservé