Motion
LSE215BR
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Série Light, 2.9375 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.875 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06816016
N° MFRLSE215BR
Prix1,621.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Série Light, 2.9375 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.875 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06816016
N° MFRLSE215BR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,621.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Largeur du boîtier
    4.4000 po
  • Longueur totale
    12-19/32 po

Détails

  • Numéro de palier
    LSE215BR
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    13992026064
  • Rpm max.
    3310 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31041 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    36179 lbf
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en Kevlar
  • Série
    Lumière
  • Type de roulement
    Cylindrique fendu conservé

Aperçu

Description du fabricant
LSE215BR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon