Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon2 x M24
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Largeur du boîtier5.3000 po
Détails
- Numéro de palierLSE308BX
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.2790 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale42039 lbf
- Capacité de charge statique radiale51931 lbf
- Type de jointEmballage haute température
- SérieLumière