Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Largeur du boîtier6.1000 po
- Diamètre extérieur10.5000 po
Détails
- Numéro de palierLSE415BR
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.1740 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale81606 lbf
- Capacité de charge statique radiale111505 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieLumière