Motion
SHUSTER 80-1COTX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-1COTX10

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, fendue, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06820113
N° MFRSHUSTER 80-1COTX10
Prix14.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-1COTX10

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 80 / 1 po, fendue, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06820113
N° MFRSHUSTER 80-1COTX10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.402 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.126 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    16080 lbf

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
80-1COTX10 80 BOÎTE DE PIEDS 10 COTTERED
  • Chaîne à rouleaux à brin simple standard (à clavette)