Motion
UCS 6202 10 2RS EN VRAC

SHUSTER CORP
SHU 6202 10 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06820757
N° MFRSHU 6202 10 2RS BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6202 10 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06820757
N° MFRSHU 6202 10 2RS BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6202-10-2RS BALL BRG EN VRAC
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 6202 10 2RS BULK est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6202 10 2RS EN VRAC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200 Spécial
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6202-10-2RS BALL BRG EN VRAC