Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6.6 pi
- Longueur de la sonde1.70 po
Détails
- Mise hors tension automatiqueOui
- Chimie de la batterieLi-ion rechargeable
- Type de batterieLi-ion rechargeable
- Certificat d’étalonnageNon
- Enregistrement des donnéesNon
- AfficherGraphique TFT couleur 2.3 po 64K
- InterfaceUSB
- Mesures stockées en mémoire4 Go
Aperçu
- Caméra d’imagerie thermique intégrée et hygro-thermomètre d’humidité sans broche
- Affichage graphique TFT couleur 2.3 pour afficher les images thermiques
- Lectures d’humidité ou combinées
- Alarmes d'humidité élevée/faible
- Pointeur laser et écran Cross Hair pour un meilleur ciblage
- Les images peuvent être transférées vers un ordinateur par l’interface USB
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la documentation
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la documentation