Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.3910 po
- Alésage Diamètre1 po
- Hauteur1.6
- Longueur5.1
- Global Hauteur1.4380 po
- Longueur totale Diamètre4.750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.4
- Largeur2.9
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC205-16
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle