Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur totale6-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur4.0000 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- ApplicationChariots, plateformes de vente au détail et chariots de bois d’œuvre, chariots d’atelier, boîtes à outils, chariots d’entrepôt et camions, conteneurs à déchets
- Capacité de charge600 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de matériau de roueThermo-uréthane