Motion
TAF263420
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06825436
N° MFRTAF263420
Prix43.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06825436
N° MFRTAF263420
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
Votre prix43.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    20600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF263420 présente un diamètre d’alésage de 26 mm, un diamètre extérieur de 34 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    33800 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF263420 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté