Motion
16-820/M
Gants en tricot sans couture PolyKor® avec doublure en acrylique et poignée en microsurface en latex à double trempage sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI06825490
N° MFR16-820/M
Prix21.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture PolyKor® avec doublure en acrylique et poignée en microsurface en latex à double trempage sur la paume, les doigts et les jointures
N° D’ARTICLE MI06825490
N° MFR16-820/M
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
Prix21.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    80 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs lourds à moyens • Démolition • Maçonnerie et tuile • Tige en acier et fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et d’autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314131080
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314131080

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT SANS COUTURE 16-820/MED GTEK CR
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La paume et les jointures recouvertes de microsurface de latex à double trempage aident à prolonger la durée de vie du gant et offrent une excellente résistance à l’abrasion
  • La doublure en acrylique offre une protection économique contre le froid
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets