Spécifications
Dimensions
- Profondeur14-7/8 po
- Hauteur16-1/4 po
- Longueur46 po
- Poids à l’expédition45.5 lb
Détails
- CouleurLumineux
- Revêtement de finitionCouche transparente
- Numéro CUP du fabricant043419926462
- MatérielAluminium
Aperçu
- Le système de verrouillage rotatif double autoréglable Gear-LockMC se verrouille et se ferme toujours pour une sécurité supérieure
- Les goupilles de verrouillage auto-alignables pivotent d’un côté à l’autre et verrouillent le couvercle dans le Gear-Lock pour une sécurité supérieure
- Pare-chocs rigide laminé à couvercle structurel RSL. pour une résistance supérieure
- La carrosserie haute résistance et la console de verrouillage pleine largeur résistent aux dommages causés par la cargaison et protègent le mécanisme de verrouillage
- Couvercles à levée automatique avec deux élévateurs à ressort à gaz pour un accès facile
- Les poignées à palette en acier inoxydable anti-fuites empêchent l’humidité de pénétrer à l’intérieur
- La conception Universal Fit comprend une section inférieure fuselée aux extrémités et à la paroi avant