Motion
XTB50 X 4-7/16

DODGE
XTB50 X 4-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB50 , 4.4375 po de diamètre extérieur, 10.1250 po de diamètre extérieur en flg, 3.7500 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06832018
N° MFRXTB50 X 4-7/16
Prix292.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTB50 X 4-7/16

Bague de convoyeur XT - Bague XTB50 , 4.4375 po de diamètre extérieur, 10.1250 po de diamètre extérieur en flg, 3.7500 po LTB, acier ou matériau en fonte grise
N° D’ARTICLE MI06832018
N° MFRXTB50 X 4-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix292.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Taille de la bague
    XTB50
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    226881
  • Matériel
    Acier ou fonte grise

Aperçu

Description du fabricant
XTB50 X 4-7/16 226881
  • Conçu pour les applications de poulie de convoyeur
  • Conique de 2 po/pi pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Offert en acier ou en fonte grise