Motion
105X120X8B1SLN

FREUDENBERG NOK
105X120X8B1SLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 105 mm, dia. ext. 120 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835968
N° MFR105X120X8B1SLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
105X120X8B1SLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 105 mm, dia. ext. 120 mm, largeur totale 8 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835968
N° MFR105X120X8B1SLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    105 mm
  • Poids
    0.0941 lb

Détails

  • Description de la construction
    MÉTAL NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105X120X8B1SLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886261100
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    MÉTAL NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    B1SL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40412141 B1 U4 GL X2 105.0X 120.0X 8.0
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage