Motion
105X140X12B1N

FREUDENBERG NOK
105X140X12B1N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 105 mm, dia. ext. 140 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835977
N° MFR105X140X12B1N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
105X140X12B1N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 105 mm, dia. ext. 140 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835977
N° MFR105X140X12B1N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    105 mm
  • Poids
    0.2972 lb

Détails

  • Description de la construction
    MÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105X140X12B1N
  • Numéro CUP du fabricant
    750886259329
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    MÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    B1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40411541 B1 U6 105.0X 140.0X 12.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage