Motion
115X135X13B1N

FREUDENBERG NOK
115X135X13B1N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 115 mm, dia. ext. 135 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836024
N° MFR115X135X13B1N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
115X135X13B1N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 115 mm, dia. ext. 135 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836024
N° MFR115X135X13B1N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    115 mm
  • Poids
    0.2152 lb

Détails

  • Description de la construction
    MÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    115X135X13B1N
  • Numéro CUP du fabricant
    750886446316
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    MÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    B1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
13859 B1 115.0X 135.0X 13.0 902 MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage