Motion
120X150X10BABSLV

FREUDENBERG NOK
120X150X10BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 120 mm, dia. ext. 150 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06836052
N° MFR120X150X10BABSLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
120X150X10BABSLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 120 mm, dia. ext. 150 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 595
N° D’ARTICLE MI06836052
N° MFR120X150X10BABSLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    120 mm
  • Poids
    0.2161 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 595
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120X150X10BABSLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886478263
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    50 PSI
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, JOINT SOUS PRESSION
  • Série
    BABSL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Entraînements hydrostatiques (moteurs, pompes)

Aperçu

Description du fabricant
40412155 BABSL1 120.0X 150.0X 10.0 595
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple