Motion
160X290X18BASLN

FREUDENBERG NOK
160X290X18BASLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 160 mm, dia. ext. 290 mm, largeur totale 18 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836193
N° MFR160X290X18BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
160X290X18BASLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 160 mm, dia. ext. 290 mm, largeur totale 18 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836193
N° MFR160X290X18BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    160 mm
  • Poids
    0.7716 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    160X290X18BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886486978
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413032 BAU7SLX27 160.0X 290.0X 18.0
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple