Motion
200X230X16B1N

FREUDENBERG NOK
200X230X16B1N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 200 mm, dia. ext. 230 mm, largeur totale 16 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836242
N° MFR200X230X16B1N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
200X230X16B1N

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 200 mm, dia. ext. 230 mm, largeur totale 16 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06836242
N° MFR200X230X16B1N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    200 mm
  • Poids
    0.6294 lb

Détails

  • Description de la construction
    MÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200X230X16B1N
  • Numéro CUP du fabricant
    750886259787
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    MÉTAL NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    B1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
19996 B1 U7 200.0X 230.0X 16.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Boîtier en métal pour une assise particulièrement ferme et précise dans l’alésage