Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.1929 po
- Largeur de l’anneau extérieur27 mm
- Poids12.48 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAcier
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.3940 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale135 kN
- Capacité de charge statique radiale157 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01EBCP203EX
- Palier fendu de rechange seulement01B203EX
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus