Motion
01EBCP207EXAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06836758
N° MFR01EBCP207EXAT
Prix2,762.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 2-7/16 po, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06836758
N° MFR01EBCP207EXAT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,762.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1563 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.8750 à 9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    11.0000 po
  • Largeur totale
    4.0625 po
  • Poids
    22.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3940 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    35290 lbf
  • Roulement de rechange
    01E B 207
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316577394699

Aperçu

Description du fabricant
01EBCP207EXAT PIL NOIR
  • Convient à la plupart des applications de service moyen
  • Large gamme de vitesses, jusqu’à 12,600”/320,000 mm dn dans les bonnes conditions
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer