Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 po
- Anneau intérieur Largeur7.0079 po
- Largeur de l’anneau extérieur92.1 mm
- Poids175.34 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.1030 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale1242 kN
- Capacité de charge statique radiale1704 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP700EX
- Palier fendu de rechange seulement03B700EX
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus