Motion
24126 CC/W33VE194

SKF
24126 CC/W33VE194

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06840770
N° MFR24126 CC/W33VE194
Prix5,298.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24126 CC/W33VE194

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06840770
N° MFR24126 CC/W33VE194
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
Prix5,298.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    24.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Emplacement de l’emplacement
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24126 CC/W33VE194 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon