Motion
CRB2BW40-100DZ

SMC CORP OF AMERICA
CRB2BW40-100DZ

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 100 °, taille de corps 40
N° D’ARTICLE MI06840829
N° MFRCRB2BW40-100DZ
Prix253.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB2BW40-100DZ

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 100 °, taille de corps 40
N° D’ARTICLE MI06840829
N° MFRCRB2BW40-100DZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix253.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40

Détails

  • Angle de rotation
    100 °
  • Type de montage
    De base
  • Pression d’épreuve
    1.5 MPa
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR CRB2BW40-100DZ , ROTATIF, AUBE
  • Deux options d’arbre disponibles
  • Emplacements des ports modifiés
  • Conforme à la norme RoHS
  • La position de montage de l’interrupteur automatique peut être réglée librement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté