Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure39 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur39 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids8.76 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionBRG 316SFF-HYB NO 1
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 316SFF-HYB#1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 39 mm, une conception droite, un double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant316SFF-HYB#1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale29230 lbf
- Capacité de charge statique radiale19450 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de jointJoint sans contact
- Série63
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741096690
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride