Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLE DE PRÉCISION 2MM9310WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796074484
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796074484
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.14 kg 0.3 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9310WICRDUH 2MM9310WICRDUL 2MM9310WICRDUM 2MM9310WICRDUX 2MM9310WICRQUH 2MM9310WICRQUL 2MM9310WICRQUM 2MM9310WICRQUX 2MM9310WICRSUH 2MM9310WICRSUL 2MM9310WICRSUM 2MM9310WICRSUX 2MM9310WICRTUH 2MM9310WICRTUL 2MM9310WICRTUM 2MM9310WICRTUX