Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale9.94 po
- Facteur de service1.00
- Couple24.42 pi-lb
- Poids20 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 4P, 48
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationA
- Numéro CUP du fabricant786382102364
- Courant maximal admissible4.2 A, 8.4 A
- ModèleC055JKM4527R22B
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382102364