Motion
HO60P2SLG
Moteur à arbre creux vertical - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 364TP , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI06851266
N° MFRHO60P2SLG
Prix16,552.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 364TP , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI06851266
N° MFRHO60P2SLG
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
Prix16,552.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364TP
  • Dimension C de la longueur totale
    36 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    176.7 pi-lb
  • Poids
    730 lb

Détails

  • Demandes
    Débit de mélange, pompes à hélice, turbine
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107659
  • Courant maximal admissible
    68 A
  • Modèle
    FC52
  • Catégorie de moteur
    Moteur à arbre creux vertical
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7220 BEP
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382107659

Aperçu

Description du fabricant
60 HP, 1785 tr/min, HO60P2SLG, 460