Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365HP
- Dimension C de la longueur totale34 po
- Facteur de service1.15
- Couple221 pi-lb
- Poids940 lb
Détails
- Régime de base1475 tr/min à 1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionSi un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382108441
- Courant maximal admissible84 A, 104 A
- ModèleDX24
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382108441
Aperçu
Description du fabricant
75 CH,1785 ET 1475 TR/MIN,CNT75P2FG,460 ET