Motion
CNT10P2DE
Moteur à arbre solide vertical - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215HP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1445 tr/min - base 1760 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06851338
N° MFRCNT10P2DE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre solide vertical - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215HP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1445 tr/min - base 1760 tr/min, montage vertical, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06851338
N° MFRCNT10P2DE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215HP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    29.8 pi-lb
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Régime de base
    1445 tr/min à 1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382108519
  • Courant maximal admissible
    12 A, 14.7 A, 23.9 à 26.5 A, 29.4 A
  • Modèle
    DX08
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
10 CH,1760 ET 1445 TR/MIN,CNT10P2DE 208-

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté