Motion
D12P2D
Moteur à usage général - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06851435
N° MFRD12P2D
Prix578.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06851435
N° MFRD12P2D
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
Prix578.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    10.4 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    24.29 pi-lb
  • Poids
    20.15 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    78.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382112516
  • Courant maximal admissible
    1 A, 2 A
  • Modèle
    P055DHN1583015B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382112516

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH,1725 ET 1425 TR/MIN,D12P2D 208-