Motion
810 2/1 D,E SP

HUB CITY INC
810 2/1 D,E SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 810 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 810 , simple, 2:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06853676
N° MFR810 2/1 D,E SP
Prix9,757.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
810 2/1 D,E SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 810 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 810 , simple, 2:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI06853676
N° MFR810 2/1 D,E SP
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
Prix9,757.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 12.5937 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.9062 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    810
  • Débit maximal tr/min
    875.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4070 po-lb
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    2:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    810 2/1 D,E SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798021263
  • Puissance d’entrée maximale
    56 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    875 tr/min
  • Couple de sortie
    4070
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    810
  • Style
    D,E
  • CUP_NON
    662798021263

Aperçu

Description du fabricant
0220-59454 810 2/1 D,E SP
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)