Motion
80141
Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF20-S, 5615103, 0.5 um NOM, 1.5 gal/min, 9000 gal, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI06853930
N° MFR80141
Prix125.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche filtrante série 3M™ à haut débit HF20-S, 5615103, 0.5 um NOM, 1.5 gal/min, 9000 gal, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI06853930
N° MFR80141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Débit
    1.5 gal/min
  • Pression maximale
    125 psi
  • Température maximale
    100 °F
  • Cote de microns
    0.5 μm
  • Normes respectées
    NSF 42 et 53

Aperçu

Description du fabricant
5615103/70020020569 HF20-S FILTRE À EAU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit une eau de qualité constante pour les machines à glace commerciales en réduisant les sédiments*, le goût et l’odeur de chlore, le kyste** et le tartre*
  • Réduit la capacité du calcium et du magnésium à se former sous forme de tartre dur* sur les plaques d’évaporateur, ce qui peut réduire les temps d’arrêt et l’entretien imprévu
  • La réduction des sédiments* aide à prévenir l’usure de l’équipement et peut aider à prolonger la durée de vie des pièces et des raccords
  • La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile