Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Extérieur Diamètre23.6000 po
- Poids120 lb
Détails
- Détails supplémentairesUtiliser avec les courroies Super HC et Super HC PowerBand.
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Numéro de catalogue du fabricant7874-5236
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON072053100464
Aperçu
- Les poulies Gates QD, ou « déconnexion rapide », sont conçues pour une utilisation facile et pratique avec vos courroies Super HC® et Super HC® PowerBand®.
- La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
- La conception plus étroite de la poulie est fabriquée avec précision, équilibrée par l’électricité statique et transmet une puissance plus élevée
- La conception précise de la poulie produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
- Les poulies et les bagues doivent être commandées séparément
- Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.