Spécifications
Dimensions
- Diamètre total1 po
- Largeur totale1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- CouleurGris
- GradeMoyen
- Description longueLa meule d’ébavurage de finition Pro 65017 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif en céramique de forme précise et présente un grain moyen, conçu pour des applications efficaces d’enlèvement de matière, de mélange et de finition.
- Numéro de stock du fabricant61500300670
- Numéro CUP du fabricant00048011650173
- Rpm max.35100 tr/min
- CUP_NON00048011650173
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
- Le grain en forme de précision 3M est conçu pour couper rapidement et tranchant, permettant un retrait plus rapide de la bavure
- La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
- La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
- Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
- La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.