Motion
75BTR10STYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
75BTR10STYNDBLP4A

Alésage de 75 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06858607
N° MFR75BTR10STYNDBLP4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
75BTR10STYNDBLP4A

Alésage de 75 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06858607
N° MFR75BTR10STYNDBLP4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    75BTR10STYNDBLP4A BRG
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176695025
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176695025

Aperçu

Description du fabricant
75BTR10STYNDBLP4A BRG