Motion
DF24-10W51-04NNHHN

THOMSON (ALTRA)
DF24-10W51-04NNHHN

Actionneur Electrak 150 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 4 po
N° D’ARTICLE MI06865842
N° MFRDF24-10W51-04NNHHN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
DF24-10W51-04NNHHN

Actionneur Electrak 150 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 4 po
N° D’ARTICLE MI06865842
N° MFRDF24-10W51-04NNHHN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    450 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à tête bombée
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.4 po/s
  • Capacité de charge statique
    900 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
DF24-10W51-04NNHHN
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1