Motion
ÉLÉMENT SS E4

REXNORD INC
E4 SS ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300015HSUJBS Omega - E4
N° D’ARTICLE MI06870537
N° MFRE4 SS ELEMENT
Prix379.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E4 SS ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300015HSUJBS Omega - E4
N° D’ARTICLE MI06870537
N° MFRE4 SS ELEMENT
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
Prix379.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    116 mm
  • Code de taille de raccord
    E4
  • Extérieur Diamètre  
    116 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Uréthane hydrolytique résistant à la corrosion (HSU J) Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E4 à couplage étroit avec vis d’assemblage en acier inoxydable et revêtement de sabot anticorrosion en matériau d’uréthane hydrolytique stable (HSU) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    0.88 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300015HSUJBS
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (HSU)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    E
  • Revêtement de chaussures
    Anti-corrosion
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    550 lb-po
  • CUP_NON
    662864375238

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT SS 7300015HSUJBS E4