Motion
263-1104-002
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 12 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI06870827
N° MFR263-1104-002
Prix2,865.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 12 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI06870827
N° MFR263-1104-002
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
Prix2,865.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    7.45 po
  • Largeur totale
    3.70 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Débit continu
    45 L/min
  • Déplacement
    28.2 po3/r
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression maximale du système
    3495 psi
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    110, 230, 450
  • Options de vanne
    Soupape de décharge de cylindre, soupape anti-cavitation, clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
263-1104 MOTEUR DE DIRECTION
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Détection de charge
  • Boulon sur la vanne prioritaire
  • Centre ouvert
  • Centre fermé
  • Vannes intégrales

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté