Motion
C3132 K/C4

SKF
C3132 K/C4

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 86 mm, conique 1:12, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06873568
N° MFRC3132 K/C4
Prix5,650.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C3132 K/C4

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 86 mm, conique 1:12, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06873568
N° MFRC3132 K/C4
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
Prix5,650.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    44.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574438679
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316574438679

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT C3132 K/C4