Motion
02979 MASQUE TOUT USAGE SCOTCH

3M
02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING

3M™ Ruban-cache universel 234, havane, 9 mm x 55 m, 5.9 mil, 96 par caisse
N° D’ARTICLE MI06878105
N° MFR02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING
Prix19.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING

3M™ Ruban-cache universel 234, havane, 9 mm x 55 m, 5.9 mil, 96 par caisse
N° D’ARTICLE MI06878105
N° MFR02979 SCOTCH GENERAL PURPOSE MASKING
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
Prix19.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.166 lb
  • Largeur
    0.35 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200029790
  • CUP_NON
    00021200029790

Aperçu

Description du fabricant
02979 MASQUE TOUT USAGE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos solide est facile à déchirer, mais résiste à l’effritement et permet de retirer une seule pièce
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence instantanée et résiste au soulèvement ou au recourbage, tout en s’enlevant facilement
  • L’endos en papier crêpe se conforme et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • Fonctionne bien dans les opérations de cuisson de peinture jusqu’à 250°F pendant 30 minutes
  • Fabriqué sans solvants pour réduire l’impact environnemental