Motion
T12S1ACR
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3450 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06880595
N° MFRT12S1ACR
Prix473.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 3450 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06880595
N° MFRT12S1ACR
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
Prix473.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    12.2 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    64.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382071424
  • Courant maximal admissible
    1.09 A, 2.18 A
  • Modèle
    P063GAN4432015B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382071424

Aperçu

Description du fabricant
FHP 1/2 HP 2P 56C 60 208-230/460 V