Motion
103-3221-012
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série S - série S, déplacement de 5.70 po3/r, type de montage 4-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI06886440
N° MFR103-3221-012
Prix793.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série S - série S, déplacement de 5.70 po3/r, type de montage 4-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI06886440
N° MFR103-3221-012
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
Prix793.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1620 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    4.24 po
  • Longueur totale
    6.61 po
  • Largeur totale
    4.24 po
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    5.70 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    343 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYDRAULIQUE PLAQUÉ 103-3221
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté