Motion
NCDQ2KB50-25DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB50-25DZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06887036
N° MFRNCDQ2KB50-25DZ
Prix98.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB50-25DZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06887036
N° MFRNCDQ2KB50-25DZ
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
Prix98.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action, tige de piston simple non rotative du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 63mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Aimant
    Avec aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2KB50-25DZ CYLINDRE
  • Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, bride de tige, bride de tête et pied
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté