Spécifications
Dimensions
- Dimensions3 x 48 po / 253 x 254 mm
Détails
- Capacité absorbante par emballage12 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
Aperçu
- Les chaussettes flexibles empêchent les fuites, les déversements et la condensation de se propager dans les passerelles; idéales pour le placement sous les congélateurs et les glacières, l’équipement environnant et l’arrêt de la propagation des déversements
- La peau et le matériau de remplissage 100 % polypropylène résistent à la croissance de moisissure contrairement aux chaussettes absorbantes en cellulose
- Très efficace et très efficace pour absorber l’eau; les chaussettes peuvent être séchées à l’air et réutilisées (lorsqu’elles absorbent l’eau seulement)
- Absorbe et retient également les huiles, les liquides de refroidissement, la graisse, l’essence, les solvants, les fluides automobiles, la peinture, l’acide de batterie et la plupart des autres liquides
- L’absorbant contenu facilite et accélère le nettoyage
- Deux options de couleurs : choisissez des chaussettes jaunes pour une grande visibilité ou bleues pour s’agencer à l’environnement
- La peau en polypropylène résiste aux déchirures et aux produits chimiques; réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est entièrement saturée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.