Spécifications
Dimensions
- Hauteur effondrée du cylindreC256C - 10.75 po, RH302 - 6.25 po, RLS300 - 2.31 po, RSS302 - 4.63 po
- Hauteur rétractée10.75 po, 2.31 po, 4.63 po, 6.25 po
Détails
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Spécifications du cylindreC256C à 25 tonnes, 6.000 en course, RH302 - 25 tonnes, 2.000 en course, RLS300 - 25 tonnes, 0.500 en course, RSS302 - 25 tonnes, 2.000 en course
- Numéro de pièce de la jauge9040
- Numéro de pièce du tuyau9754
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de pièce de la pompePompe manuelle légère à 2-SpeedP59L
- Numéro de pièce de l’épandeurHS2000
- Capacité d’huile utilisable66 po3
- Volume par course à haute pression0.15 po3
- Volume par course à basse pression0.72 po3
Aperçu
- La trousse de démarrage de 25 tonnes couvre une gamme de besoins de levage, de déplacement et de positionnement
- Vaste gamme de types de cylindres et de courses pour s’adapter à de nombreuses applications
- Tous les ensembles comprennent un adaptateur en T (no 9670), un ensemble complet de coupleurs (no 9795) et un litre d’huile (no 9636)